項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 2.375“ |
間隙直徑 | 4.724“ |
領型 | 快速夾緊 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 黑色陽極氧化6061鋁 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
外直徑。 | 4.724“ |
螺絲材質 | 18-8 300系列不銹鋼 |
螺絲尺寸 | M6 |
信號寬度 | 0.748“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 帶帽螺絲尺寸 | 信號寬度 | 間隙直徑 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCL-6-A | M3 | 3機構/ 8“ | M3 | 10mm | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 2024鋁 | 38mm | 新台幣2,034元 | |
QCL-8-A | M3 | 1機構/ 2“ | M3 | 10mm | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 2024鋁 | 38mm | 新台幣2,033元 | |
QCL-10-A | M3 | 5機構/ 8“ | M3 | 10mm | 1.5“ | 5機構/ 8“ | 2024鋁 | 38mm | 新台幣2,032元 | |
QCL-12-A | M4 | 3機構/ 4“ | M4 | 13mm | 2" | 3機構/ 4“ | 2024鋁 | 50mm | 新台幣2,521元 | |
QCL-16-A | M4 | 1" | M4 | 13mm | 2" | 1" | 2024鋁 | 50mm | 新台幣2,602元 | |
QCL-18-A | M4 | 1.125“ | M4 | 13mm | 2" | 1.125“ | 2024鋁 | 50mm | 新台幣2,484元 | |
QCL-20-A | M5 | 1.25“ | M5 | 15mm | 3" | 1.25“ | 2024鋁 | 75mm | 新台幣3,914元 |