項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 7機構/ 8“ |
間隙直徑 | 1.625“ |
鍵槽寬度 | 3機構/ 16“ |
材料 | 黑氧化鋼 |
最高 轉速 | 4000 |
最大。 扭力 | 675 英寸磅 |
外直徑。 | 1.625“ |
總長度 | 2.5“ |
螺絲尺寸 | 5 / 16-18“ |
類別 | 一件固定螺絲類型 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 鍵槽寬度 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC-22-22-F | 1.375“ | 2.5“ | 5機構/ 16“ | 1450 英寸磅 | 2.5“ | 3.625“ | 3 / 8-16“ | 新台幣5,790元 | |
SCC-24-24-F | 1.5“ | 2.625“ | 3機構/ 8“ | 1600 英寸磅 | 2.625“ | 3.875“ | 3 / 8-16“ | 新台幣6,557元 | |
SCC-8-8-F | 1機構/ 2“ | 1.125“ | 1機構/ 8“ | 240 英寸磅 | 1.125“ | 1.75“ | 1 / 4-20“ | 新台幣2,180元 | |
SCC-10-10-F | 5機構/ 8“ | 1.313“ | 3機構/ 16“ | 475 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 5 / 16-18“ | 新台幣2,829元 | |
SCC-12-12-F | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 3機構/ 16“ | 600 英寸磅 | 1.5“ | 2.25“ | 5 / 16-18“ | 新台幣3,423元 | |
SCC-16-16-F | 1" | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 750 英寸磅 | 1.75“ | 3" | 5 / 16-18“ | 新台幣3,433元 | |
SCC-18-18-F | 1.125“ | 1.875“ | 1機構/ 4“ | 1200 英寸磅 | 1.875“ | 3.125“ | 3 / 8-16“ | 新台幣4,241元 |