項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 3機構/ 8“ |
鍵槽寬度 | 3機構/ 32“ |
材料 | 303不銹鋼 |
最高 轉速 | 4000 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
總長度 | 1.375“ |
螺絲尺寸 | 1 / 4-20“ |
類別 | 緊定螺釘類型,帶鍵槽 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 鍵槽寬度 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC-10-10-SS | 5機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 303不銹鋼 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 5 / 16-18“ | 新台幣6,511元 | |
SCC-12-12-SS | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 303不銹鋼 | 1.5“ | 2.25“ | 5 / 16-18“ | 新台幣6,879元 | |
SCC-14-14-SS | 7機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 303不銹鋼 | 1.625“ | 2.5“ | 5 / 16-18“ | 新台幣9,309元 | |
SCC-16-16-SS | 1" | 1機構/ 4“ | 303不銹鋼 | 1.75“ | 3" | 5 / 16-18“ | 新台幣8,718元 | |
SCC-18-18-SS | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 303不銹鋼 | 1.875“ | 3.125“ | 3 / 8-16“ | 新台幣12,602元 | |
SCC-20-20-SS | 1.25“ | 1機構/ 4“ | 303不銹鋼 | 2-1 / 16“ | 3.25“ | 3 / 8-16“ | 新台幣14,790元 | |
SCC-22-22-SS | 1.375“ | 5機構/ 16“ | 303不銹鋼 | 2.5“ | 3.625“ | 3 / 8-16“ | 新台幣16,948元 |