項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 1.375“ |
材料 | 1215無鉛鋼 |
最高 轉速 | 4000 |
外直徑。 | 2.5“ |
總長度 | 3.625“ |
螺絲尺寸 | 3 / 8-16“ |
類別 | 固定螺絲類型 |
UPC | 634529118900 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX-10-10-F | 5機構/ 8“ | 1215無鉛鋼 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 5 / 16-18“ | 新台幣2,097元 | |
SCX-10-10-SS | 5機構/ 8“ | 303不銹鋼 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 5 / 16-18“ | 新台幣4,337元 | |
SCX-12-12-F | 3機構/ 4“ | 1215無鉛鋼 | 1.5“ | 2.25“ | 5 / 16-18“ | 新台幣2,432元 | |
SCX-12-12-SS | 3機構/ 4“ | 303不銹鋼 | 1.5“ | 2.25“ | 5 / 16-18“ | 新台幣5,500元 | |
SCX-14-14-F | 7機構/ 8“ | 1215無鉛鋼 | 1.625“ | 2.5“ | 5 / 16-18“ | 新台幣2,841元 | |
SCX-14-14-SS | 7機構/ 8“ | 303不銹鋼 | 1.625“ | 2.5“ | 5 / 16-18“ | 新台幣6,565元 | |
SCX-16-16-F | 1" | 1215無鉛鋼 | 1.75“ | 3" | 5 / 16-18“ | 新台幣2,806元 |