得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
帶帽螺絲尺寸 | #8-32 |
間隙直徑 | 1.25“ |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
完 | 光明 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
材料 | 303不銹鋼 |
件數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 1.125“ |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | #8-32 |
類別 | 兩件式夾鉗 |
信號寬度 | 13機構/ 32“ |
承受溫度 | 350學位F. |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 孔直徑。 | 帶帽螺絲尺寸 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 承受溫度 | 間隙直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-30-A | 2.875“ | 1.875“ | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16“-24 | 11機構/ 16“ | 225學位F. | 3.187“ | 新台幣2,782元 | ||
SP-30-F | 2.875“ | 1.875“ | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16“-24 | 11機構/ 16“ | 350學位F. | 3.187“ | 新台幣2,059元 | ||
SP-30-不銹鋼 | 2.875“ | 1.875“ | 5 / 16-24 | 不銹鋼 | 5 / 16“-24 | 11機構/ 16“ | 350學位F. | 3.187“ | 新台幣7,835元 | ||
SP-42-F | 3.875“ | 2.625“ | 3 / 8-24 | 合金鋼 | 3 / 8“-24 | 7機構/ 8“ | 350學位F. | 4.187“ | 新台幣4,720元 | ||
SP-43-不銹鋼 | 4" | 2-11 / 16“ | 3 / 8-24 | 不銹鋼 | 3 / 8“-24 | 7機構/ 8“ | 350學位F. | 4-5 / 16“ | 新台幣14,561元 | ||
SP-44-A | 4" | 2.75“ | 3 / 8-24 | 合金鋼 | 3 / 8“-24 | 7機構/ 8“ | 225學位F. | 4-5 / 16“ | 新台幣5,886元 | ||
SP-44-F | 4" | 2.75“ | 3 / 8-24 | 合金鋼 | 3 / 8“-24 | 7機構/ 8“ | 350學位F. | 4-5 / 16“ | 新台幣4,586元 |