扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING SPC-19-16-F 聯軸器兩件式 1-3/16 英寸 x 1 英寸 | AF9WZN 30VK12

RULAND MANUFACTURING SPC-19-16-F 聯軸器兩件式 1-3/16 英寸 x 1 英寸

有現貨
貨號: AF9WZN 型號:SPC-19-16-F交叉參考:30VK12

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,917 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目剛性軸聯軸器
孔直徑。1-3 / 16“ x 1”
間隙直徑2.242“
鍵槽寬度1 / 4“x 1 / 4”
材料1215無鉛鋼
最高 轉速4000
最大。 扭力4000 英寸磅
外直徑。2-1 / 16“
總長度3.25“
螺絲尺寸1 / 4-28“
類別兩件式夾鉗,帶鍵槽

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)5.33
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.16
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號螺絲尺寸孔直徑。間隙直徑鍵槽寬度材料最大。 扭力外直徑。總長度價錢
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS 聯軸器兩件式孔徑 2 英寸 | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24“2"3.717“1機構/ 2“不銹鋼8200 英寸磅3.375“4.875“新台幣98,918元
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F 聯軸器兩件式孔徑 3/8 x 1/4 英寸 | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F#6-32“3/8 x 1/4英寸1.033“3/32 x 3/64英寸黑氧化鋼450 英寸磅7機構/ 8“1.375“新台幣7,800元
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS 聯軸器兩件式孔徑 3/8 x 1/4 英寸 | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS#6-32“3/8 x 1/4英寸1.033“3/32 x 3/64英寸不銹鋼240 英寸磅7機構/ 8“1.375“新台幣10,410元
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F 聯軸器兩件式孔徑 5/8 英寸 | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F#10-32“5機構/ 8“1.514“3機構/ 16“黑氧化鋼1600 英寸磅1 5機構/ 16“2"新台幣5,072元
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS 聯軸器兩件式孔徑 5/8 英寸 | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS#10-32“5機構/ 8“1.514“3機構/ 16“不銹鋼950 英寸磅1 5機構/ 16“2"新台幣9,488元
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F 聯軸器兩件式孔徑 5/8 x 1/2 英寸 | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F#10-32“5/8 x 1/2英寸1.514“3/16 x 1/8英寸黑氧化鋼1600 英寸磅1 5機構/ 16“2"新台幣7,779元
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS 聯軸器兩件式孔徑 5/8 x 1/2 英寸 | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS#10-32“5/8 x 1/2英寸1.514“3/16 x 1/8英寸不銹鋼950 英寸磅1 5機構/ 16“2"新台幣11,324元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING SPC-19-16-F 聯軸器兩件式 1-3/16 英寸 x 1 英寸
新台幣14,917元 /單元