項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 1-1 / 4 x 1英寸 |
間隙直徑 | 2.286“ |
鍵槽寬度 | 1/4 x 1/4英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 扭力 | 3200 英寸磅 |
外直徑。 | 2-1 / 16“ |
總長度 | 3.25“ |
螺絲尺寸 | 1 / 4-28“ |
類別 | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 |
船重(kg) | 0.89 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 鍵槽寬度 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC-32-32-SS | 3 / 8-24“ | 2" | 3.717“ | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 8200 英寸磅 | 3.375“ | 4.875“ | 新台幣89,470元 | |
SPC-6-4-F | #6-32“ | 3/8 x 1/4英寸 | 1.033“ | 3/32 x 3/64英寸 | 黑氧化鋼 | 450 英寸磅 | 7機構/ 8“ | 1.375“ | 新台幣7,112元 | |
SPC-6-4-SS | #6-32“ | 3/8 x 1/4英寸 | 1.033“ | 3/32 x 3/64英寸 | 不銹鋼 | 240 英寸磅 | 7機構/ 8“ | 1.375“ | 新台幣9,660元 | |
SPC-10-10-F | #10-32“ | 5機構/ 8“ | 1.514“ | 3機構/ 16“ | 黑氧化鋼 | 1600 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 新台幣4,588元 | |
SPC-10-10-SS | #10-32“ | 5機構/ 8“ | 1.514“ | 3機構/ 16“ | 不銹鋼 | 950 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 新台幣8,582元 | |
SPC-10-8-F | #10-32“ | 5/8 x 1/2英寸 | 1.514“ | 3/16 x 1/8英寸 | 黑氧化鋼 | 1600 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 新台幣7,036元 | |
SPC-10-8-SS | #10-32“ | 5/8 x 1/2英寸 | 1.514“ | 3/16 x 1/8英寸 | 不銹鋼 | 950 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 新台幣10,243元 |