項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
間隙直徑 | 1.5“ |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 2024鋁 |
件數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至225度F |
外直徑。 | 1 5機構/ 16“ |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | #10-32 |
信號寬度 | 7機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPK-10-F | 7機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 1 5機構/ 16“ | 合金鋼 | #10-32 | 新台幣1,372元 | ||
SPK-10-SS | 7機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 1 5機構/ 16“ | 不銹鋼 | #10-32 | 新台幣2,524元 | ||
SPK-12-A | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1.808“ | 2024鋁 | -40度至225度F | 1.5“ | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣1,602元 | ||
SPK-12-F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1.808“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 1.5“ | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣1,467元 | ||
SPK-12-SS | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1.808“ | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 1.5“ | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣2,705元 | ||
SPK-16-A | 1機構/ 2“ | 1" | 2.032“ | 2024鋁 | -40度至225度F | 1.75“ | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣1,666元 | ||
SPK-16-F | 1機構/ 2“ | 1" | 2.032“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 1.75“ | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣1,596元 |