項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
間隙直徑 | 1.842“ |
材料 | 黑氧化鋼 |
最大。 扭力 | 3200 英寸磅 |
外直徑。 | 1.5“ |
總長度 | 2.25“ |
螺絲尺寸 | 1 / 4-28“ |
類別 | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 類別 | 材料 | 最高 轉速 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-20-20-SS | 1 / 4-28“ | 1.25“ | 2.286“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 不銹鋼 | - | 3200 英寸磅 | 2-1 / 16“ | 新台幣17,436元 | |
SPX-22-22-SS | 5 / 16-24“ | 1.375“ | 2.772“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 不銹鋼 | - | 3800 英寸磅 | 2.5“ | 新台幣26,666元 | |
SPX-24-16-F | 5 / 16-24“ | 1-1 / 2 x 1英寸 | 2.886“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 6800 英寸磅 | 2.625“ | 新台幣10,834元 | |
SPX-24-16-SS | 5 / 16-24“ | 1-1 / 2 x 1英寸 | 2.886“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 不銹鋼 | - | 4000 英寸磅 | 2.625“ | 新台幣30,350元 | |
SPX-28-28-SS | 3 / 8-24“ | 1.75“ | 3.365“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 不銹鋼 | - | 7400 英寸磅 | 3.125“ | 新台幣70,565元 | |
SPX-32-32-F | 3 / 8-24“ | 2" | 3.717“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 13600 英寸磅 | 3.375“ | 新台幣28,870元 | |
SPX-32-32-SS | 3 / 8-24“ | 2" | 3.717“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 不銹鋼 | - | 8200 英寸磅 | 3.375“ | 新台幣92,460元 |