項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1-11 / 64“ |
間隙直徑 | 65.6mm |
領型 | 軸承鎖緊螺母 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 黑色氧化物1215無鉛鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 2" |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M5 x 16 |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD-12-SS | 3機構/ 4“ | 1.808“ | 303不銹鋼 | 1.5“ | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,846元 | |
CLD-16-F | 1" | 2.032“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 1.75“ | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,018元 | |
CLD-16-SS | 1" | 2.032“ | 303不銹鋼 | 1.75“ | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 1機構/ 2“ | 新台幣3,171元 | |
CLD-4-F | 1機構/ 4“ | 0.773“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 5機構/ 8“ | 合金鋼 | #4-40 | 9機構/ 32“ | 新台幣1,423元 | |
CLD-4-SS | 1機構/ 4“ | 0.773“ | 303不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 不銹鋼 | #4-40 | 9機構/ 32“ | 新台幣1,930元 | |
CLD-8-F | 1機構/ 2“ | 1.281“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 1.125“ | 合金鋼 | #8-32 | 13機構/ 32“ | 新台幣1,493元 | |
CLD-8-SS | 1機構/ 2“ | 1.281“ | 303不銹鋼 | 1.125“ | 不銹鋼 | #8-32 | 13機構/ 32“ | 新台幣2,277元 |