項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1.125“ |
間隙直徑 | 88.8mm |
領型 | 螺紋夾 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 303不銹鋼 |
件數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 82mm |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 1 / 4“-28 |
信號寬度 | 19mm |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSP-10-11-F | 5機構/ 8“ | 54.7mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 48mm | 合金鋼 | #10-32 | 15mm | 新台幣1,029元 | |
TSP-10-11-SS | 5機構/ 8“ | 54.7mm | 303不銹鋼 | 48mm | 不銹鋼 | #10-32 | 15mm | 新台幣1,860元 | |
TSP-10-18-F | 5機構/ 8“ | 54.7mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 48mm | 合金鋼 | #10-32 | 15mm | 新台幣998元 | |
TSP-10-18-SS | 5機構/ 8“ | 54.7mm | 303不銹鋼 | 48mm | 不銹鋼 | #10-32 | 15mm | 新台幣1,938元 | |
TSP-12-10-F | 3機構/ 4“ | 54.7mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 48mm | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 15mm | 新台幣1,090元 | |
TSP-12-10-SS | 3機構/ 4“ | 80.1mm | 303不銹鋼 | 73mm | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 19mm | 新台幣2,326元 | |
TSP-12-16-F | 3機構/ 4“ | 80.1mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 73mm | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 19mm | 新台幣1,090元 |