項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1.5“ |
間隙直徑 | 20.8mm |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 303不銹鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 16 mm |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 1 / 4“-28 |
信號寬度 | 9mm |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCL-10-F | 19mm | 5機構/ 8“ | 84.7mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 78mm | 合金鋼 | #10-32 | 新台幣2,023元 | |
WCL-10-SS | 19mm | 5機構/ 8“ | 88.8mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 82mm | 不銹鋼 | #10-32 | 新台幣5,039元 | |
WCL-12-F | 19mm | 3機構/ 4“ | 88.8mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 82mm | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣1,979元 | |
WCL-12-SS | 9mm | 3機構/ 4“ | 20.8mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 16 mm | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣5,085元 | |
WCL-14-F | 9mm | 7機構/ 8“ | 22.4mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 18mm | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣2,751元 | |
WCL-14-SS | 9mm | 7機構/ 8“ | 22.4mm | 303不銹鋼 | -40度至350度F | 18mm | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣6,758元 | |
WCL-16-F | 9mm | 1" | 22.4mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | -40度至350度F | 18mm | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 新台幣2,541元 |