項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1機構/ 4“ |
間隙直徑 | 22.4mm |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 黑色氧化物1215無鉛鋼 |
件數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 18mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | #4-40 |
信號寬度 | 9mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP-10-F | 5機構/ 8“ | 140.8mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 130mm | 合金鋼 | #10-32 | 32mm | 新台幣3,000元 | |
WSP-10-SS | 5機構/ 8“ | 140.8mm | 303不銹鋼 | 130mm | 不銹鋼 | #10-32 | 32mm | 新台幣7,589元 | |
WSP-12-F | 3機構/ 4“ | 149.9mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 140mm | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 32mm | 新台幣3,036元 | |
WSP-12-SS | 3機構/ 4“ | 26.3mm | 303不銹鋼 | 24mm | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 9mm | 新台幣7,567元 | |
WSP-14-F | 7機構/ 8“ | 26.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 24mm | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 9mm | 新台幣3,836元 | |
WSP-14-SS | 7機構/ 8“ | 32.0mm | 303不銹鋼 | 28mm | 不銹鋼 | 1 / 4“-28 | 11mm | 新台幣9,194元 | |
WSP-16-F | 1" | 32.0mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 28mm | 合金鋼 | 1 / 4“-28 | 11mm | 新台幣3,429元 |