項目 | 水泵 |
安培 | 4.8 |
線長 | 2ft。 |
設計 | 玻璃纖維尼龍底座,外殼和葉輪,不銹鋼軸,永磁電動機和雙軸密封 |
直徑 | 3" |
GPH of Water @ 0 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 1100 |
GPH of Water @ 10 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 175 |
GPH of Water @ 3.35 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 750 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 600 |
GPH of Water @ 6.7 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 426 |
身高 | 6" |
軟管出口(英寸) | 1-1 / 8 NPSM |
進口 | 3/4“ MNPT彎角 |
材料 | 玻璃填充尼龍 |
最高 頭 | 12英尺 |
手術 | 非自動 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
類別 | 海洋循環 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 身高 | 進口 | 總長: | 最高 頭 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4.25“ | 8.4 | 6" | - | 4.25“ | 20.0英尺 | 潛水艇 | 12 | 新台幣6,978元 | ||
14A | 4.88“ | 15.5 | 7.25“ | - | 4.875“ | 23.5英尺 | 潛水艇 | 12 | 新台幣13,075元 | ||
401C | - | 2.1 | 6" | 3/4“ MNPT彎角 | - | 8英尺 | 海洋循環 | 12 VDC | 新台幣3,104元 | ||
401FC | - | 2.1 | 6" | 3/4“ MNPT錐形 | - | 8英尺 | 海洋循環 | 12 VDC | 新台幣3,206元 | ||
401標準時間 | - | 2.1 | 6" | 3/4“ MNPT直頭 | - | 8英尺 | 海洋循環 | 12 VDC | 新台幣3,294元 | ||
403C | - | 4.2 | 6" | 3/4“ MNPT彎角 | - | 13英尺 | 海洋循環 | 12 VDC | 新台幣3,637元 | ||
403FC | - | 4.2 | 6" | 3/4“ MNPT錐形 | - | 13英尺 | 海洋循環 | 12 VDC | 新台幣3,133元 |