項目 | 家用脫水泵 |
基礎材料 | 縮醛 |
線長 | 25ft。 |
線徑 | 8計 |
排放NPT | 3 英寸 HB |
責任 | 連續 |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 108 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 67 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 50 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 17 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 8 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 100 |
手柄 | 是 |
身高 | 8.5“ |
住房 | 縮醛 |
外殼材質 | 縮醛 |
葉輪材質 | 尼龍 |
總長: | 12“ |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 16“ |
最大頭 | 22尺 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
開關類型 | 斷路器 |
熱保護 | 是 |
類別 | 便攜 |
電壓 | 12 VDC |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 8.69 |
船高(厘米) | 34.04 |
船長(厘米) | 40.39 |
船寬(厘米) | 29.97 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | MX |