項目 | 調平座 |
台面 | 帶防滑墊的不銹鋼 |
基本直徑 | 4" |
螺栓長度 | 6" |
結構 | 不銹鋼 |
完 | 不銹鋼 |
身高 | 8" |
十六進制 | 1.375“ |
找平安裝類型 | 水平儀 |
負載能力 | 15,000磅。 |
螺紋尺寸 | 1-8 |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 台面 | 基本直徑 | 螺栓長度 | 身高 | 十六進制 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSW-0 | 帶防滑墊的不銹鋼 | 1" | 1.25“ | 2 1機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 750磅。 | 1 / 4-20 | 新台幣827元 | |
NSSW-1 | 帶防滑墊的不銹鋼 | 1.25“ | 2" | 3" | 5機構/ 8“ | 2800磅。 | 3 / 8-16 | 新台幣1,091元 | |
NSSW-2 | 帶防滑墊的不銹鋼 | 1.875“ | 2" | 3.25“ | 3機構/ 4“ | 3750磅。 | 1 / 2-13 | 新台幣1,675元 | |
NSSW-3 | 帶防滑墊的不銹鋼 | 2.5“ | 2" | 3.375“ | 7機構/ 8“ | 4500磅。 | 5 / 8-11 | 新台幣2,592元 | |
NSSW-4 | 帶防滑墊的不銹鋼 | 3" | 2" | 3.625“ | 1-1 / 16“ | 5500磅。 | 3 / 4-10 | 新台幣3,672元 | |
NSSW-5 | 帶防滑墊的不銹鋼 | 4" | 3.5“ | 5.5“ | 1.375“ | 15,000磅。 | 1-8 | 新台幣4,570元 | |
NSSWD-0A | 帶防滑墊的Derlin | 1" | 2.5“ | 3 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 200磅。 | 1 / 4-20 | 新台幣605元 |