項目 | 調平座 |
台面 | 尼龍 |
基本直徑 | 1-13 / 64“ |
螺栓長度 | 1.5“ |
結構 | 不銹鋼 |
完 | 不銹鋼 |
身高 | 2.25“ |
找平安裝類型 | 滑翔禮 |
負載能力 | 250磅。 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 基本直徑 | 螺栓長度 | 螺紋尺寸 | 結構 | 完 | 身高 | 十六進制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼拉24 | 4000磅。 | 2" | 4" | 3 / 8-16 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5.125“ | 3機構/ 4“ | 新台幣754元 | |
斯尼LB24 | 4000磅。 | 2" | 4" | 1 / 2-13 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5.125“ | 3機構/ 4“ | 新台幣674元 | |
斯尼LB34 | 5000磅。 | 3" | 4" | 1 / 2-13 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5.125“ | 3機構/ 4“ | 新台幣848元 | |
索尼LC34 | 5000磅。 | 3" | 4" | 5 / 8-11 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5.125“ | 7機構/ 8“ | 新台幣1,025元 | |
索尼LC46 | 6000磅。 | 4" | 6" | 5 / 8-11 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 新台幣1,281元 | |
新元46 | 7500磅。 | 4" | 6" | 3 / 4-10 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7 5機構/ 16“ | 1-1 / 16“ | 新台幣1,795元 | |
G-01 | 250磅。 | 1-13 / 64“ | 1.5“ | 10-24 | 鐵件 | 清除鋅 | 2.25“ | - | 新台幣101元 |