項目 | 調平座 |
台面 | 不銹鋼,帶防震墊 |
基本直徑 | 2.5“ |
螺栓長度 | 6" |
結構 | 不銹鋼 |
完 | 不銹鋼 |
身高 | 7.437“ |
十六進制 | 3機構/ 4“ |
找平安裝類型 | 低調 |
負載能力 | 3000磅。 |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 台面 | 基本直徑 | 螺紋尺寸 | 螺栓長度 | 結構 | 完 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP1-A6 | 2000磅。 | 鐵件 | 2" | 3 / 8-16 | 6" | 鐵件 | 清除鋅 | 7 1機構/ 16“ | 新台幣767元 | |
LP1-B6 | 3500磅。 | 鐵件 | 2" | 1 / 2-13 | 6" | 鐵件 | 清除鋅 | 7 1機構/ 16“ | 新台幣844元 | |
LP1-C3 | 5000磅。 | 鐵件 | 2" | 5 / 8-11 | 3" | 鐵件 | 清除鋅 | 4 1機構/ 16“ | 新台幣886元 | |
LP1-C6 | 5000磅。 | 鐵件 | 2" | 5 / 8-11 | 6" | 鐵件 | 清除鋅 | 7 1機構/ 16“ | 新台幣899元 | |
LP2-A3 | 2000磅。 | 鐵件 | 2.5“ | 3 / 8-16 | 3" | 鐵件 | 清除鋅 | 4 1機構/ 16“ | 新台幣834元 | |
LP2-B3 | 3500磅。 | 鐵件 | 2.5“ | 1 / 2-13 | 3" | 鐵件 | 清除鋅 | 4 1機構/ 16“ | 新台幣843元 | |
LP2-B6 | 3500磅。 | 鐵件 | 2.5“ | 1 / 2-13 | 6" | 鐵件 | 清除鋅 | 7 1機構/ 16“ | 新台幣926元 |