得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 調平座 |
台面 | 不銹鋼 |
基本直徑 | 2.5“ |
螺栓長度 | 4" |
結構 | 不銹鋼 |
完 | 不銹鋼 |
身高 | 5.25“ |
十六進制 | 7機構/ 8“ |
找平安裝類型 | 水平儀 |
負載能力 | 6000磅。 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 找平安裝類型 | 台面 | 基本直徑 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 螺栓長度 | 結構 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSWD-0 | 水平儀 | 德爾林 | 1" | 200磅。 | 1 / 4-20 | 1.25“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 新台幣538元 | ||
SSWD-1 | 水平儀 | 德爾林 | 1.25“ | 300磅。 | 3 / 8-16 | 2" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 新台幣595元 | ||
SSWD-2 | 水平儀 | 德爾林 | 1.875“ | 700磅。 | 1 / 2-13 | 2" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 新台幣777元 | ||
BSW-0Z | 水平儀 | 鐵件 | 1" | 1000磅。 | 1 / 4-20 | 1.25“ | 鐵件 | 黃鋅 | 新台幣312元 | ||
BSW-0N | 水平儀 | 鐵件 | 1" | 1000磅。 | 1 / 4-20 | 1.25“ | 鐵件 | 鎳 | 新台幣352元 | ||
BSW-1Z | 水平儀 | 鐵件 | 1.25“ | 3750磅。 | 3 / 8-16 | 2" | 鐵件 | 黃鋅 | 新台幣396元 | ||
BSW-1N | 水平儀 | 鐵件 | 1.25“ | 3750磅。 | 3 / 8-16 | 2" | 鐵件 | 鎳 | 新台幣447元 |