項目 | 鉸鏈門 |
結構 | 焊接鋼 |
門高 | 7ft。 |
門尺寸 | 3瓦x 7英尺高 |
門型 | 鞦韆 |
門寬 | 2.8ft。 |
完 | 黑色粉末外套 |
測量 | 10 ga。 電線,14 ga。 C頻道 |
身高 | 7ft。 |
材料 | 焊接鋼 |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 36.29 |
船高(厘米) | 162.56 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 7308305050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 門高 | 門寬 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF-H4658-MR | 5ft。 | 3.8ft。 | 5ft。 | 4ft。 | 新台幣26,330元 | ||
SAF-H3482-MR | 7ft。 | 2.8ft。 | 7ft。 | 3ft。 | 新台幣26,148元 | 詢價
| |
SAF-H4682-MR | 7ft。 | 3.8ft。 | 7ft。 | 4ft。 | 新台幣30,310元 | 詢價
| |
SAF-H3458-SL | 5ft。 | 2.8ft。 | 5ft。 | 3ft。 | 新台幣12,355元 | ||
SAF-H4658-SL | 5ft。 | 3.8ft。 | 5ft。 | 4ft。 | 新台幣13,033元 | ||
SAF-H4682-SL | 7ft。 | 3.8ft。 | 7ft。 | 4ft。 | 新台幣15,834元 | 詢價
|