得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎖存/定時器模組 |
安培 | 3A @ 30 VDC 125 CAC |
聯繫人類型 | C 型乾 |
深度 | 2機構/ 3“ |
輸入電壓 | 12-24 交流/直流 |
總長: | 1 1機構/ 3“ |
Max.最高Time Setting時間設定 | 45 秒或無限期 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 15秒。 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |