得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 封閉防護罩 |
顏色 | 重設 |
深度 | 4" |
身高 | 6 1機構/ 3“ |
室內/室外 | 室內/室外 |
材料 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 表面 |
工作溫度。 | -40至250度F |
評分 | IP56 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |