項目 | 帶喇叭的拉站蓋 |
上一頁 | 封閉式 |
顏色 | 紅 |
深度 | 4" |
身高 | 8.156“ |
材料 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 表面 |
工作溫度。 | -40至120度F |
電壓 | 9V |
信號寬度 | 5.437“ |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8424900500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 身高 | 安裝 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-1100 | 紅/清除 | 3-1 / 3“ | 10 13機構/ 64“ | 壁燈 | 9 VDC | 7 13機構/ 64“ | 新台幣5,799元 | ||
STI-13020NR | 紅 | 2-21 / 32“ | 8.156“ | 沖水按鈕 | 9V | 5.437“ | 新台幣4,962元 | ||
STI-13220NR | 紅 | 4" | 8.156“ | 表面 | 9V | 5.437“ | 新台幣5,542元 |