項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 28加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 推拉 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 4110-5 |
先鋒交流 | 4110-5 |
管道尺寸NPT | 3/4 |
密封 | 球形/ O形圈 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 球和O型圈 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-14 |
類別 | 耦合器插頭(奶嘴) |
閥門設計 | 球 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 密封類型 | 身體尺寸 | 流量 | 類別 | 閥門設計 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S45-6 | 球和O型圈 | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 耦合器(主體) | 球 | 液壓連接器體 | - | 3000 PSI | 新台幣2,232元 | ||
S45-6P | 固定閥 | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 耦合器(主體) | 閥芯 | 液壓連接器體 | 2 11機構/ 16“ | 3000 PSI | 新台幣2,342元 | ||
S71-6 | 球和O型圈 | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 耦合器插頭(奶嘴) | 球 | 液力偶合器乳頭 | - | 3000 PSI | 新台幣1,265元 | ||
S71-6P | 固定閥 | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 耦合器插頭(奶嘴) | 閥芯 | 液力偶合器乳頭 | - | 3000 PSI | 新台幣1,460元 | ||
FFE495-4-3 / 4 | 臉紅 | 3機構/ 4“ | 12 GPM | 耦合器(主體) | 管狀的 | 液壓連接器體 | 3 1機構/ 16“ | 4000 PSI | 新台幣4,753元 | ||
FFE495-6 | 臉紅 | 1" | 26加侖/分鐘 | 耦合器(主體) | 管狀的 | 液壓連接器體 | 3 49機構/ 64“ | 4000 PSI | 新台幣5,902元 | ||
FFE491-4-3 / 4 | 臉紅 | 3機構/ 4“ | 12 GPM | 耦合器插頭(奶嘴) | 管狀的 | 液力偶合器乳頭 | - | 4000 PSI | 新台幣2,743元 |