項目 | 液壓連接器體 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 三價鉻鋅 |
流量 | 3加侖/分鐘 |
漢森立交 | WA 56517 00和WA 56514 00 |
鎖定機制 | 擰在一起 |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 3010-2和3050-2 |
管道尺寸NPT | 1/4 |
密封 | 固定閥 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 固定閥 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-18 |
類別 | 耦合器組 |
閥門設計 | 提升閥 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S30-3P | 3機構/ 8“ | MNPT和FNPT | 6加侖/分鐘 | 3010-3和3050-3 | 3 / 8“-18 | 新台幣2,499元 |