項目 | 液壓連接器體 |
軸承 | 球 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 三價鉻鋅 |
流量 | 6加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 可靠的球 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
先鋒交流 | 4050-3 |
管道尺寸NPT | 3/8 |
密封 | 固定閥 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 固定閥 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-18 |
類別 | 耦合器(主體) |
閥門設計 | 球 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S41-3 | 乳頭(小費) | 新台幣682元 |