項目 | 焊接缸車 |
底板尺寸 | 13 x 24“ |
缸容量 | 2 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 連續手柄眼鉤 |
身高 | 62“ |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高坦克直徑乙炔 | 12-1 / 2“ |
最高坦克直徑氧 | 9-1 / 2“ |
總深度 | 12.5“ |
總高度 | 9.5“ |
總寬度 | 40“ |
工具托盤高度 | 5" |
工具托盤寬度 | 24“ |
車輪軸承 | 密封 |
輪徑 | 30“ |
輪型 | 汽車輪胎 |
輪寬 | 6" |
信號寬度 | 40“ |
船重(kg) | 73.35 |
船高(厘米) | 172.72 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |