項目 | 汽缸車 |
底板尺寸 | 10 x 19“ |
缸容量 | 2 |
深度 | 10“ |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 連續 |
身高 | 45“ |
負載能力 | 800磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高坦克直徑乙炔 | 6-1 / 2“ |
最高坦克直徑氧 | 7-3 / 4“ |
總深度 | 6.5“ |
總高度 | 7.75“ |
總寬度 | 30“ |
工具托盤高度 | 3" |
工具托盤寬度 | 19“ |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 10“ |
輪型 | 氣動 |
輪寬 | 4" |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 195.58 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |