項目 | 醫用手推車 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 軟橡膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
顏色 | 湖水綠 |
缸容量 | 50 |
完 | 綠色粉末大衣 |
手柄高度 | 50“ |
包括手柄 | 是 |
手柄類型 | 連續 |
身高 | 78“ |
負載能力 | 2400磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高坦克直徑氧 | 4-1 / 2“ |
總深度 | 37.75“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 27“ |
UPC | 810649020242 |
車輪軸承 | 腳輪 |
輪徑 | 4" |
輪型 | (2)剛性,(2)腳輪 |
輪寬 | 2" |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 136.53 |
船高(厘米) | 213.36 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總深度 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 總高度 | 總寬度 | 車輪軸承 | 輪徑 | 輪型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDE-6X | 11“ | 6" | 聚烯烴 | 38“ | 12“ | - | 6" | 塑料 | 新台幣3,142元 | ||
多態性DE-4 | 18.5“ | 8" | 我們的乳膠 | 35“ | 15.5“ | 球 | 8" | 半氣動 | 新台幣16,740元 | ||
多態性DE-6 | 18.25“ | 8" | 我們的乳膠 | 35“ | 21“ | 球 | 8" | 半氣動 | 新台幣17,834元 | ||
多態性DE-12 | 23.5“ | 4" | 軟橡膠 | 37“ | 21“ | 腳輪 | 4" | (2)剛性,(2)腳輪 | 新台幣34,137元 | ||
多態性DE-24 | 33.25“ | 4" | 軟橡膠 | 37“ | 34“ | 腳輪 | 4" | (2)剛性,(2)腳輪 | 新台幣37,857元 | ||
MM6-12 | 19.5“ | 4" | 軟橡膠 | 38“ | 17.5“ | 腳輪 | 4" | (2)剛性,(2)腳輪 | 新台幣32,304元 | ||
MM6-36 | 38.75“ | 4" | 軟橡膠 | 38“ | 17.75“ | 腳輪 | 4" | (2)剛性,(2)腳輪 | 新台幣44,256元 |