SALSBURY INDUSTRIES 19058-25GSC 手機櫃 6 1/2 英寸寬 8 英寸 D
貨號:AA4PWK
型號:19058-25GSC交叉編號:12Y177
得到它 可能 8, 星期三
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 8, 星期三
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手機儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 金色 |
門型 | 鋁 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 鋁 |
鎖類型 | 可重置的密碼鎖 |
儲物櫃配置 | (5)寬,(25)人 |
材料 | 鋁 |
開孔深度 | 8" |
開啟高度 | 5.5“ |
開孔寬度 | 6.5“ |
總深度 | 9.25“ |
總高度 | 31“ |
總寬度 | 37“ |
一級 | 五 |
船重(kg) | 39.92 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 31.12 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 開門數量 | 顏色 | 深度 | 開啟高度 | 開孔寬度 | 總深度 | 總寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSC | - | 砂色 | 9.25“ | 5.5“ | 6.5“ | 9.25“ | 37“ | 37“ | - | 詢價
| |
19058-25ZSC | - | 青銅 | 9.25“ | 5.5“ | 6.5“ | 9.25“ | 37“ | 37“ | - | 詢價
| |
19058-25ASC | - | 鋁 | 9.25“ | 5.5“ | 6.5“ | 9.25“ | 37“ | 37“ | - | 詢價
| |
19058-20SSC | - | 砂色 | 9.25“ | 5.5“ | 6.5“ | 9.25“ | 30.5“ | 30.5“ | - | 詢價
| |
19058-20GSC | - | 金色 | - | 5.5“ | 6.5“ | 9.25“ | 30.5“ | - | - | 詢價
| |
19058-20ZSC | - | 青銅 | 9.25“ | 5.5“ | 6.5“ | 9.25“ | 30.5“ | 30.5“ | - | 詢價
| |
19058-20ASC | - | 鋁 | 9.25“ | 5.5“ | 6.5“ | 9.25“ | 30.5“ | 30.5“ | - | 詢價
|