SALSBURY INDUSTRIES 3306BRZ-U 集束箱單元,30.5 x 62 x 18 英吋尺寸,8 個門,青銅 | CE7EVA

SALSBURY INDUSTRIES 3306BRZ-U 集束箱單元,30.5 x 62 x 18 英寸尺寸,8 個門,青銅色

有現貨
貨號:CE7EVA 型號:3306BRZ-U

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$137,931 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目集群箱單元
深度18“
身高62“
信號寬度30.5“

送貨信息:

船重(kg) 74.25

產品型號

產品型號方向顏色深度柱高類別信號寬度身高項目價錢
SALSBURY產業3709S-02AFU水平郵箱Usps 3門鋁Fl 34英寸| AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFU橫式17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY產業3709S-02ARU水平郵箱Usps 3門鋁Rl 34英寸| AG3HJK 33KX93 3709S-02ARU橫式17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY工業3709S-02GFU水平郵箱Usps 3門金Fl 34英寸| AG3HJL 33KX94 3709S-02GFU橫式金色17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY產業3709S-02GRU水平郵箱Usps 3門金Rl 34英寸| AG3HJM 33KX95 3709S-02格魯橫式金色17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU水平郵箱Usps 3門砂岩Fl 34英寸| AG3HJN 33KX96 3709S-02SFU橫式砂岩17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY產業3709S-02SRU水平郵箱Usps 3門砂岩Rl 34英寸| AG3HJP 33KX97 3709S-02SRU橫式砂岩17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY產業3709S-02ZFU水平郵箱Usps 3門青銅Fl 34英寸| AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFU橫式青銅17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SALSBURY INDUSTRIES 3306BRZ-U 集束箱單元,30.5 x 62 x 18 英寸尺寸,8 個門,青銅色
新台幣137,931元 /單元