SALSBURY INDUSTRIES 3405D-08WHT 底座郵箱 8 門白色 48-1/8 英寸
貨號:AG3KZJ
型號:3405D-08WHT交叉編號:33LR86
得到它 可能 16, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 16, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 基座郵箱 |
箱體材質 | 鋁 |
顏色 | 白色 |
深度 | 19“ |
門材料 | 鋁 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 48.13“ |
載入中 | 前 |
安裝 | 座 |
淨重 | 105磅。 |
門數 | 8 |
方向 | 橫式 |
柱高 | 26“ |
帖子材料 | 鋁 |
柱厚 | 12“ |
插槽容量 | 10-3 / 4英寸寬x 3/4英寸高 |
類別 | 4C |
信號寬度 | 32.25“ |
船重(kg) | 47.63 |
船高(厘米) | 127.32 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 87 |
HS代碼 | 9403200020 |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 淨重 | 門數 | 柱高 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406S-02GRN | 湖水綠 | 51.625“ | 80磅。 | 2 | 26“ | 4C | 17.5“ | - | 詢價
| |
3406S-02灰色 | 灰色 | 51.625“ | 80磅。 | 2 | 26“ | 4C | 17.5“ | - | 詢價
| |
3406S-02聖 | 砂岩 | 51.625“ | 80磅。 | 2 | 26“ | 4C | 17.5“ | - | 詢價
| |
3406S-02WHT | 白色 | 51.625“ | 80磅。 | 2 | 26“ | 4C | 17.5“ | - | 詢價
| |
3405S-1PBLK | 黑色 | 48.13“ | 60磅。 | 1 | 26“ | 4C | 17.5“ | - | 詢價
| |
3405S-1PBRZ | 青銅 | 48.13“ | 60磅。 | 1 | 26“ | 4C | 17.5“ | - | 詢價
| |
3405S-1PGRN | 湖水綠 | 48.13“ | 60磅。 | 1 | 26“ | 4C | 17.5“ | - | 詢價
|