SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP 臥式郵箱私人 1 門青銅 FL 16-1/2 英寸
貨號:AG3GQE
型號:3704S-01ZFP交叉參考:33KV06
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 水平郵箱 |
箱體材質 | 鋁 |
顏色 | 青銅 |
深度 | 17“ |
門材料 | 鋁 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 16.5“ |
載入中 | 前 |
安裝 | 凹進的 |
淨重 | 35磅。 |
門數 | 1 |
方向 | 橫式 |
插槽容量 | 10-3 / 4英寸寬x 3/4英寸高 |
類別 | 私人的 |
信號寬度 | 16.38“ |
船重(kg) | 15.42 |
船高(厘米) | 46.99 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 46.67 |
HS代碼 | 9403200020 |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 身高 | 項目 | 淨重 | 門數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | 鋁 | 17“ | 13“ | 水平郵箱 | 30磅。 | 1 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01玻璃鋼 | 金色 | 17“ | 13“ | 水平郵箱 | 30磅。 | 1 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01SRP | 砂岩 | 17“ | 13“ | 水平郵箱 | 30磅。 | 1 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01ZRP | 青銅 | 17“ | 13“ | 水平郵箱 | 30磅。 | 1 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01AFP | 鋁 | 17“ | 13“ | 水平郵箱 | 30磅。 | 1 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01GFP | 金色 | 17“ | 13“ | 水平郵箱 | 30磅。 | 1 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01SFP | 砂岩 | 17“ | 13“ | 水平郵箱 | 30磅。 | 1 | 16.38“ | - | 詢價
|