SALSBURY工業3706D-10BFU標準水平郵箱,4C,31.12 x 23.5 x 17英寸大小,6門高,黑色| CE7EED

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-10BFU 標準臥式郵箱,4C,31.12 x 23.5 x 17 英寸尺寸,6 門高,黑色

有現貨
項目:CE7EED 型號:3706D-10BFU

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$65,140 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目4C標準臥式郵箱
深度17“
身高23.5“
信號寬度31.12“

送貨信息:

船重(kg) 40.5

產品型號

產品型號方向顏色深度柱高類別信號寬度身高項目價錢
SALSBURY產業3709S-02AFU水平郵箱Usps 3門鋁Fl 34英寸| AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFU橫式17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY產業3709S-02ARU水平郵箱Usps 3門鋁Rl 34英寸| AG3HJK 33KX93 3709S-02ARU橫式17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY工業3709S-02GFU水平郵箱Usps 3門金Fl 34英寸| AG3HJL 33KX94 3709S-02GFU橫式金色17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY產業3709S-02GRU水平郵箱Usps 3門金Rl 34英寸| AG3HJM 33KX95 3709S-02格魯橫式金色17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU水平郵箱Usps 3門砂岩Fl 34英寸| AG3HJN 33KX96 3709S-02SFU橫式砂岩17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY產業3709S-02SRU水平郵箱Usps 3門砂岩Rl 34英寸| AG3HJP 33KX97 3709S-02SRU橫式砂岩17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價
SALSBURY產業3709S-02ZFU水平郵箱Usps 3門青銅Fl 34英寸| AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFU橫式青銅17“-USPS16.38“34“水平郵箱-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-10BFU 標準臥式郵箱,4C,31.12 x 23.5 x 17 英寸尺寸,6 門高,黑色
新台幣65,140元 /單元