項目 | 水平郵箱 |
箱體材質 | 鋁 |
顏色 | 鋁 |
深度 | 17“ |
門材料 | 鋁 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 30.5“ |
載入中 | 前 |
安裝 | 凹進的 |
淨重 | 95磅。 |
門數 | 7 |
方向 | 橫式 |
插槽容量 | 10-3 / 4英寸寬x 3/4英寸高 |
類別 | USPS |
信號寬度 | 31.12“ |
船重(kg) | 43.09 |
船高(厘米) | 82.55 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 84.14 |
HS代碼 | 9403200020 |
答:郵箱有一個單獨的隔間,其中有一個標記為“發出郵件”的郵槽,其中包含供承運人領取並送往郵政服務的信件/郵件。
答:水平郵箱包括一個連接器套件,可以輕鬆連接凹槽安裝的 4C 水平郵箱單元。
A. 它可以保護寄出郵件槽免受與天氣相關的損壞或濕氣進入,從而防止生鏽和腐蝕。
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 淨重 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3707D-06AFU | 鋁 | 27“ | 90磅。 | - | 詢價
| |
3707D-06ARU | 鋁 | 27“ | 90磅。 | - | 詢價
| |
3707D-06GFU | 金色 | 27“ | 90磅。 | - | 詢價
| |
3707D-06格魯 | 金色 | 27“ | 90磅。 | - | 詢價
| |
3707D-06SFU | 砂岩 | 27“ | 90磅。 | - | 詢價
| |
3707D-06SRU | 砂岩 | 27“ | 90磅。 | - | 詢價
| |
3707D-06ZFU | 青銅 | 27“ | 90磅。 | - | 詢價
|