SALSBURY INDUSTRIES 3716S-09ARU 臥式郵箱 USPS 10 門鋁製 Rl 56-3/4 英寸
貨號: AG3JXH
型號:3716S-09ARU交叉編號:33LK11
得到它 可能 17, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 17, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 水平郵箱 |
箱體材質 | 鋁 |
顏色 | 鋁 |
深度 | 17“ |
門材料 | 鋁 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 56.75“ |
載入中 | 後 |
安裝 | 凹進的 |
淨重 | 85磅。 |
門數 | 10 |
方向 | 橫式 |
插槽容量 | 10-3 / 4英寸寬x 3/4英寸高 |
類別 | USPS |
信號寬度 | 16.38“ |
船重(kg) | 38.25 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 9403200020 |
產品 | 型號 | 方向 | 顏色 | 深度 | 柱高 | 類別 | 信號寬度 | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | 橫式 | 鋁 | 17“ | - | USPS | 16.38“ | 34“ | 水平郵箱 | - | 詢價
| |
3709S-02ARU | 橫式 | 鋁 | 17“ | - | USPS | 16.38“ | 34“ | 水平郵箱 | - | 詢價
| |
3709S-02GFU | 橫式 | 金色 | 17“ | - | USPS | 16.38“ | 34“ | 水平郵箱 | - | 詢價
| |
3709S-02格魯 | 橫式 | 金色 | 17“ | - | USPS | 16.38“ | 34“ | 水平郵箱 | - | 詢價
| |
3709S-02SFU | 橫式 | 砂岩 | 17“ | - | USPS | 16.38“ | 34“ | 水平郵箱 | - | 詢價
| |
3709S-02SRU | 橫式 | 砂岩 | 17“ | - | USPS | 16.38“ | 34“ | 水平郵箱 | - | 詢價
| |
3709S-02ZFU | 橫式 | 青銅 | 17“ | - | USPS | 16.38“ | 34“ | 水平郵箱 | - | 詢價
|