SALSBURY INDUSTRIES 3816D-CZFU 標準水平郵箱,4C,32.25 x 57.875 x 17.5 英吋尺寸,青銅色 | CE7KGD

SALSBURY INDUSTRIES 3816D-CZFU 標準水平郵箱,4C,32.25 x 57.875 x 17.5 英吋尺寸,青銅色

有現貨
貨號:CE7KGD 型號:3816D-CZFU

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$178,500 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目4C標準臥式郵箱
深度17.5“
身高57.875“
信號寬度32.25“

送貨信息:

船重(kg) 114.75

產品型號

產品型號顏色深度身高項目淨重類別信號寬度價錢
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-BGE柱式郵箱疼痛粉末塗層米色| AG3GJK 33KR18 4140P-BGE米色15.8“11.5“列郵箱15磅。疼痛11.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-BLK色譜柱郵箱疼痛粉末塗層黑色| AG3GJL 33KR19 4140P-黑黑色15.75“11.5“列郵箱15磅。疼痛11.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-GRN色譜柱郵箱疼痛粉末塗層綠色| AG3GJM 33KR20 4140P-GRN湖水綠15.75“11.5“列郵箱15磅。疼痛11.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-WHT色譜柱郵箱疼痛粉末塗層白色| AG3GJN 33KR21 4140P-白白色15.75“11.5“列郵箱15磅。疼痛11.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 4145P-BGE柱式郵箱桶鎖PC米色| AG3GMP 33KT07 4145P-BGE米色15.75“13.25“列郵箱20磅。平鎖11.25“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 4145P-BLK柱式郵箱桶鎖PC黑色| AG3GMQ 33KT08 4145P-黑黑色15.75“13.25“列郵箱20磅。平鎖11.25“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 4145P-GRN柱式郵箱桶鎖PC綠色| AG3GMR 33KT09 4145P-GRN湖水綠15.75“13.25“列郵箱20磅。平鎖11.25“-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SALSBURY INDUSTRIES 3816D-CZFU 標準水平郵箱,4C,32.25 x 57.875 x 17.5 英吋尺寸,青銅色
新台幣178,500元 /單元