索爾斯伯里 4370slv | 郵筒郵政銀色 81 吋高 4 吋厚 | 33kt80 | Raptor Supplies 台灣
SALSBURY INDUSTRIES 4370SLV 郵箱郵政銀色 81 英寸高 4 英寸厚 | AG3GQX 33KT80

SALSBURY INDUSTRIES 4370SLV 郵箱郵筒銀色 81 英寸高 4 英寸厚

貨號:AG3GQX 型號:4370SLV交叉參考:33KT80
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目郵箱郵寄
顏色銀色
深度4"
粉末塗層
身高81“
安裝地面
淨重35磅。
帖子材料
柱厚4"
類別豪華
信號寬度25“

送貨信息:

船重(kg) 15.75
船高(厘米)210.82
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)68.58
HS代碼9403200020

產品型號

產品型號顏色淨重信號寬度價錢
SALSBURY INDUSTRIES 4374WHT 郵箱郵政白色 81 英寸高埋地 | AH3地毯33KV60 4374瓦特白色65磅。63“-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SALSBURY INDUSTRIES 4370SLV 郵箱郵筒銀色 81 英寸高 4 英寸厚