SALSBURY INDUSTRIES 4384D-NIC 擴展器,63.5 x 1 x 9 英吋尺寸,鎳 | CE7JQC

SALSBURY INDUSTRIES 4384D-NIC 擴展器,63.5 x 1 x 9 英吋尺寸,鎳質

有現貨
項目:CE7JQC 型號:4384D-網卡

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$4,219 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊具
深度9"
身高1"
信號寬度63.5“

送貨信息:

船重(kg) 15.75

產品型號

產品型號信號寬度價錢
SALSBURY INDUSTRIES 4382D-BRS撒佈機,34 x 1 x 9英寸,黃銅| CE7JNJ 4382D-BRS34“新台幣3,013元
SALSBURY INDUSTRIES 4382D-BRZ撒佈機,34 x 1 x 9英寸,古銅色| CE7JNK 4382D-BRZ34“新台幣3,013元
SALSBURY INDUSTRIES 4382D-COP撒佈機,34 x 1 x 9英寸,銅| CE7JNL 4382D-COP34“新台幣3,013元
SALSBURY INDUSTRIES 4382D-NIC撒佈機,34 x 1 x 9英寸,鎳| CE7JNM 4382D網卡34“新台幣3,013元
SALSBURY INDUSTRIES 4382撒佈機,34 x 1 x 9英寸大小| CE7JNN 438234“新台幣3,013元
SALSBURY INDUSTRIES 4382BLK撒佈機,34 x 1 x 9英寸,黑色| CE7JNP 4382BLK34“新台幣6,027元
SALSBURY INDUSTRIES 4382GRN撒佈機,34 x 1 x 9英寸,綠色| CE7JNQ 4382GRN34“新台幣3,013元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SALSBURY INDUSTRIES 4384D-NIC 擴展器,63.5 x 1 x 9 英吋尺寸,鎳質
新台幣4,219元 /單元