索爾斯伯里工業 4883wht |擴展器,34 X 1 X 7.25 英吋尺寸,白色 | Raptor Supplies 台灣
SALSBURY INDUSTRIES 4883WHT Spreader, 34 x 1 x 7.25 Inch Size, White | CE7JPQ

SALSBURY INDUSTRIES 4883WHT 擴展器,34 x 1 x 7.25 英寸尺寸,白色

有現貨
貨號:CE7JPQ 型號:4883WHT

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$6,027 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊具
深度7.25“
身高1"
信號寬度34“

送貨信息:

船重(kg) 6.75

產品型號

產品型號信號寬度價錢
SALSBURY INDUSTRIES 4882撒佈機,19 x 1 x 7.25英寸尺寸| CE7JNU 488219“新台幣3,013元
SALSBURY INDUSTRIES 4882BGE撒佈機,19 x 1 x 7.25英寸,米色| CE7JNV 4882BGE19“新台幣3,013元
SALSBURY INDUSTRIES 4882BLK撒佈機,19 x 1 x 7.25英寸,黑色| CE7JNW 4882BLK19“新台幣5,100元
SALSBURY INDUSTRIES 4882BRZ撒佈機,19 x 1 x 7.25英寸,古銅色| CE7JNX 4882BRZ19“新台幣5,100元
SALSBURY INDUSTRIES 4882GRN撒佈機,19 x 1 x 7.25英寸,綠色| CE7JNY 4882GRN19“新台幣3,013元
SALSBURY INDUSTRIES 4882WHT撒佈機,19 x 1 x 7.25英寸,白色| CE7JNZ 4882瓦特19“新台幣5,100元
SALSBURY INDUSTRIES 4883撒佈機,34 x 1 x 7.25英寸尺寸| CE7JPK 488334“新台幣3,616元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SALSBURY INDUSTRIES 4883WHT 擴展器,34 x 1 x 7.25 英寸尺寸,白色
新台幣6,027元 /單元