項目 | 組合儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 焊接 |
內閣顏色 | 炭色 |
門型 | 標準 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 24 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
手柄 | Single |
鎖系統 | 3點 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 18“ |
總高度 | 72“ |
總寬度 | 36“ |
貨架容量 | 180磅。 |
強度等級 | 工業 |
次數 | 組合 |
抽屜總數 | 0 |
船重(kg) | 53.1 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內閣顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CAC1361872-05 | 鴿子灰色 | 新台幣24,588元 | 詢價
| |
CAC1361872-09 | 黑色 | 新台幣24,588元 | 詢價
| |
CAC1361872-00 | - | 新台幣30,295元 | 詢價
| |
CAC1362472-00 | - | 新台幣34,624元 | 詢價
|