項目 | 移動式儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 焊接 |
內閣顏色 | 鴿子灰色 |
鑄工 | (2)5英寸旋轉和(2)5英寸帶制動器 |
腳輪類型 | (2)旋轉和(2)制動旋轉 |
腳輪直徑 | 5" |
門型 | 標準 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 20/22 |
手柄 | 凹進的 |
鎖系統 | 3點 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 3 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 66“ |
總寬度 | 36“ |
貨架容量 | 200磅。 |
強度等級 | 工業 |
船重(kg) | 79.38 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內閣顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TA3R362460-02 | 炭色 | 新台幣28,769元 | ||
TA3R362460-09 | 黑色 | 新台幣28,769元 | ||
TA3R362460-00 | - | 新台幣38,705元 | 詢價
| |
TA3R362460-07 | - | - | 詢價
| |
TA3R462460-09 | - | - | 詢價
| |
TA3R462460-06 | - | - | 詢價
| |
TA3R462460-05 | - | - | 詢價
|