項目 | 衣櫃儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 組裝 |
內閣顏色 | 油灰 |
鑄工 | (4)旋轉4英寸直徑多輪腳輪(2 w /剎車) |
腳輪類型 | (2)旋轉和(2)制動旋轉 |
腳輪直徑 | 4" |
門型 | 標準 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 20/22 |
鎖系統 | 3點凹進 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 1 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 72“ |
總寬度 | 36“ |
貨架容量 | 180/200磅 |
強度等級 | 工業 |
次數 | 組合 |
船重(kg) | 38.7 |
船高(厘米) | 104.14 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 裝配 | 內閣顏色 | 腳輪直徑 | 鎖系統 | 總高度 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAWR362472-02 | 焊接 | 炭色 | 5" | 3點 | 78“ | 36“ | 200磅。 | 新台幣30,009元 | 詢價
| |
TAWR362472-05 | 焊接 | 鴿子灰色 | 5" | 3點 | 78“ | 36“ | 200磅。 | 新台幣30,009元 | 詢價
| |
TAWR362472-09 | 焊接 | 黑色 | 5" | 3點 | 78“ | 36“ | 200磅。 | 新台幣30,009元 | 詢價
| |
TAWR462472-07 | 組裝 | 油灰 | 5" | 3點凹進 | 72“ | 46“ | 230磅。 | 新台幣31,631元 | 詢價
| |
TAWR462472-05 | 組裝 | 灰色 | 5" | 3點凹進 | 72“ | 46“ | 230磅。 | 新台幣31,631元 | 詢價
| |
TAWR362472-00 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣42,681元 | 詢價
| |
TAWR462472-00 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣53,333元 | 詢價
|