得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋插入 |
ANSI編號 | 266RG-16NT01C080M 1125 |
破片機 | 斷屑幾何形狀 |
塗層 | PVD |
切割方向 | 右手 |
級 | 1125 |
內切圓 | 3機構/ 8“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 三角形的 |
插入尺寸 | 16 |
插入類型 | CoroThread 266 刀片 |
ISO編號 | 266RG-16NT01C080M 1125 |
安裝樣式 | 擰緊 |
邊數 | 3 |
瀝青 | 8TPI |
耙 | 積極 |
螺紋輪廓 | 公制 60 度 |
螺紋類型 | 外部 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8209000030 |