項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.224“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | PVD |
長笛長度 | 62mm |
清單編號 | CoroDrill(R)460 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 103mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 分裂 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 5.7mm |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.4 |
船長(厘米) | 11.5 |
船寬(厘米) | 1.6 |
HS代碼 | 8207502055 |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.1-0476-036A1-XM GC34 | 0.187“ | 分數英寸 | 2.437“ | 4 3機構/ 32“ | 15機構/ 64“ | 3機構/ 16“ | 新台幣7,568元 | ||
460.1-0714-054A1-XM GC34 | 0.281“ | 分數英寸 | 3 5機構/ 16“ | 4-61 / 64“ | 5機構/ 16“ | 9機構/ 32“ | 新台幣8,842元 |