項目 | 商業立式吸塵器 |
安培 | 7 |
袋式 | 一次性紙袋布袋 |
清潔路徑 | 12“ |
濾光片類型 | 微米過濾器 |
家具護罩 | 無痕環繞 |
手柄 | 鉻鋼3位置 |
高度調整 | 手動6位 |
引擎蓋高度 | 6" |
亮 | 是 |
淨重 | 18磅。 |
插頭 | 3線 |
電源線長度 | 50ft。 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 9.76 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 58.17 |
船寬(厘米) | 45.21 |
HS代碼 | 8508110000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電源線長度 | 氣流 | 安培 | 袋式 | 容量 | 濾光片類型 | 手柄 | 淨重 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC9180B | 50ft。 | 119 CFM | 11.3 | 紙袋 | 4 Qt。 | 密封的HEPA | 金屬 | 20磅。 | 新台幣24,968元 | ||
SC899F | 50ft。 | 145 CFM | 7 | 布抖袋 | 18夸脫 | 標準 | - | 18磅。 | 新台幣20,098元 | ||
SC886E | 50ft。 | 145 CFM | 7 | 布抖袋 | 18夸脫 | 標準 | - | 15.8磅。 | 新台幣14,153元 | ||
SC689A | 30ft。 | 120 CFM | 5 | 布土杯 | 1.9夸脫 | 標準 | 鉻鋼 | 14磅。 | 新台幣13,037元 | ||
SC679J | 30ft。 | 120 CFM | 5 | 布抖袋 | 18夸脫 | 標準 | - | 12.2磅。 | 新台幣9,723元 | ||
SC887B | 50ft。 | 145 CFM | 7 | 塵杯 | 1.9 cu。 英尺 | 標準 | 金屬 | 18.4磅。 | 新台幣14,656元 | ||
SC889A | 50ft。 | 145 CFM | 6.5 | 纸品 | 6.1 cu。 英尺 | HEPA | 16.2磅。 | 新台幣15,958元 |