得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 槓桿 |
渦流 | 2.75“ |
完 | 緞鉻 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 隱私 |
級 | 2 |
處理材料 | 鍛鋼、鑄鋼、黃銅、不銹鋼 |
鍵控 | 鍵控不同 |
位置類型 | 制度 |
鎖具功能 | 隱私 |
鎖具性能強度 | 重型 |
所需門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
罷工昏暗。 | 4-7/8" x 1-1/4" |
罷工類型 | 彎曲的嘴唇 |
次數 | 彎 |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 次數 | 完 | 功能 | 級 | 處理材料 | 項目 | 所需門厚度 | 罷工類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10G04 LL 26D | 直角 | 緞鉻 | 庫房 | 1 | 鍛造,鑄鋼,黃銅,青銅 | 槓桿 | 1-3 / 4“至2” | 方角,無盒 | 新台幣29,854元 | ||
28-10G05 LL 26D | 直角 | 緞鉻 | 條目 | 1 | 鍛造,鑄鋼,黃銅,青銅 | 槓桿 | 1-3 / 4“至2” | 方角,無盒 | 新台幣30,567元 | ||
28-10G37 LL 26D | 直角 | 緞鉻 | 課堂 | 1 | 鍛造,鑄鋼,黃銅,青銅 | 槓桿 | 1-3 / 4“至2” | 方角,無盒 | 新台幣30,703元 | ||
28-10U15 LL 26D | 直角 | 緞鉻 | 通道 | 1 | 鍛造,鑄鋼,黃銅,青銅 | 槓桿 | 1-3 / 4“至2” | 方角,無盒 | 新台幣21,847元 | ||
28-10U65 LL 26D | 直角 | 緞鉻 | 隱私 | 1 | 鍛造,鑄鋼,黃銅,青銅 | 槓桿 | 1-3 / 4“至2” | 方角,無盒 | 新台幣26,394元 | ||
28-10G04磅26D | B款 | 緞鉻 | 庫房 | 1 | 鍛造,鑄鋼,黃銅,青銅 | 槓桿 | 1-3 / 4“至2” | 方角,無盒 | 新台幣28,387元 | ||
28-10G05磅26D | B款 | 緞鉻 | 條目 | 1 | 鍛造,鑄鋼,黃銅,青銅 | 槓桿 | 1-3 / 4“至2” | 方角,無盒 | 新台幣30,534元 |