項目 | 農用排風扇 |
軸承類型 | 自調心軸台 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 34,400 |
CFM @ 0.050英寸 SP | 33,000 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 31,400 |
CFM @ 0.150英寸 SP | 29,900 |
CFM /瓦@ 0.000英寸SP | 20.5 |
CFM /瓦@ 0.050英寸SP | 18.9 |
CFM /瓦@ 0.100英寸SP | 17.5 |
CFM /瓦@ 0.150英寸SP | 16.2 |
風扇轉速 | 493 |
法蘭寬度 | 3" |
框架表面處理 | 膠衣 |
框架材質 | 玻璃纖維 |
自由區 | 21平方英尺 |
滿載電流 | 6-5.8/2.9 |
身高 | 67.5“ |
HP | 2 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位 |
最高 深度 | 62-3 / 4“ |
網格尺寸 | 2.5“ |
電機外殼 | 全封閉非通風 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1745 |
電機類型 | 高效節能 |
安裝位置 | 壁燈 |
葉片數 | 5 |
需要打開的高度(英寸) | 62-1/2 |
需要打開的W(英寸) | 62-1/2 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 57“ |
螺旋槳材質 | 鍍鋅鋼 |
軸直徑 | 1" |
類別 | 錐體、皮帶傳動 |
文丘里清除直徑。 | 57-5 / 8“ |
文丘里深度 | 28“ |
電壓 | 208-230/460 |
瓦 | 1796 |
信號寬度 | 568728“ |
船重(kg) | 167.83 |
船高(厘米) | 187.96 |
船長(厘米) | 172.72 |
船寬(厘米) | 175.26 |
HS代碼 | 8414593000 |