項目 | 農用排風扇 |
軸承類型 | 永久潤滑球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 23,391 |
CFM @ 0.050英寸 SP | 22365 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 20,576 |
CFM @ 0.150英寸 SP | 18,563 |
風扇轉速 | 365 |
法蘭寬度 | 2.75“ |
框架表面處理 | 拋光棕褐色玻璃纖維 |
框架材質 | 玻璃纖維 |
自由區 | 21平方英尺 |
滿載電流 | 8.6/4.3 |
身高 | 55.5“ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 26“ |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動,電容器運行 |
安裝位置 | 壁燈 |
葉片數 | 6 |
需要打開的高度(英寸) | 56-1/4 |
需要打開的W(英寸) | 55-3/4 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 48“ |
螺旋槳材質 | 鍍鋅鋼 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | 皮帶傳動,已組裝 |
文丘里清除直徑。 | 49“ |
文丘里深度 | 13“ |
電壓 | 115/230 |
瓦 | 746 |
信號寬度 | 55.25“ |
船重(kg) | 121.5 |
船高(厘米) | 157.48 |
船長(厘米) | 157.48 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | HP | 最高 深度 | 電機轉速 | 葉片數 | 螺旋槳直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFM363G12 | 43.13“ | 10,080 | 8380 | 1/2 | 25-1 / 4“ | 1725 | 3 | 36“ | - | 詢價
|
GFFM365G12 | 43.13“ | 11,893 | 9911 | 1/2 | 25-1 / 4“ | 1725 | 5 | 36“ | 新台幣112,276元 | |
GFFM483G1-2 | 55.5“ | 18,387/12,162 | 15,809/10,457 | 1 | 26“ | 1725/1140 | 3 | 48“ | - | 詢價
|
GFFM485G1-2 | 55.5“ | 22,010/14358 | 18,924/12,345 | 1 | 26“ | 1725/1140 | 6 | 48“ | 新台幣127,670元 | |
GFFM525G1 | 58.25“ | 25,942 | 22,305 | 1 | 26“ | 1725 | 5 | 52“ | - | 詢價
|
GFFM525G1-2 | 58.25“ | 25,395/16526 | 21,835/14209 | 1 | 26“ | 1725/1140 | 5 | 52“ | 新台幣150,860元 |