項目 | 槓桿 |
渦流 | 2.75“ |
圓筒 | 更少的SFIC氣缸 |
完 | 緞鉻 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 課堂 |
級 | 2 |
處理材料 | 黃銅,鋼,鋅 |
鍵控 | 不含SFIC |
鍵槽類型 | 無核心 |
位置類型 | 商鋪 |
鎖具功能 | 課堂 |
鎖具性能強度 | 中等責任 |
鍵數 | 2 |
所需門厚度 | 1-3/8" to 1-7/8" |
罷工類型 | 方角,無盒 |
次數 | Neptune |
船重(kg) | 2.15 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鍵數 | 完 | 功能 | 針數 | 引腳 | 所需門厚度 | 罷工昏暗。 | 罷工類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL10S 木星 613 | 2 | 油擦青銅 | 通道 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 方角,無盒 | - | 詢價
| |
AL10S 木星 626 | 2 | 緞鉻 | 通道 | 6 | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 方角,無盒 | - | 詢價
| |
AL10S海王星626 | 2 | 緞鉻 | 通道 | 5 | 5 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 方角,無盒 | - | 詢價
| |
AL10S土星613 | - | 油擦青銅 | 通道 | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 方角,無盒 | - | 詢價
| |
AL10S土星626 | - | 緞鉻 | 通道 | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 方角,無盒 | - | 詢價
| |
AL40S 木星 613 | 2 | 油擦青銅 | 隱私 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 方角,無盒 | - | 詢價
| |
AL40S 木星 626 | 2 | 緞鉻 | 隱私 | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | 方角,無盒 | - | 詢價
|